※接着剤を選ぶ早見表

瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50g×20本) 注文コード48709998 品番AC-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。
ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。
使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。
ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。
容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。

用途
硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。
おもちゃ、プラモデル、金属模型に。
家電製品の樹脂・金具の接着に。
アクセサリーや小物の接着に。
陶磁器の置物の接着に。
主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム 特性耐衝撃性 透明 タイプ中粘度 主成分シアノアクリレート系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)45(20℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロールなどは接着しません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※使用量が多すぎたり密封された箇所に使用すると周辺が白化することがあります。
※接着面が小さい場合(眼鏡のフレームなど)やメッキ部分は十分な接着力が得られません。
※布、紙、皮革に浸み込むと発熱・やけどの危険があるので注意する。
※手袋を使用する場合は布・革製でなくポリエチレン製を使用する。
※ティッシュペーパーで拭き取らない。
※この接着剤は目やコンタクトレンズを瞬時に接着するので目に入れないよう充分注意する。
※皮ふを数秒で接着するため皮ふにつかないよう注意する。
※衣服に付くととれないので注意する。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管する。
※使いきってから燃えないゴミとして捨てる。
※容器を解体しない(液もれ危険)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
機械メンテナンス他、雑務
電気・ガス・熱供給・水道業

とても強固に接着され、リピート確実。
接着は、「瞬間」とまではいかないが
とにかく強固。

2017-05-18
用途:
鉄道模型のディテールアップ時

接着強度は十二分にあると思う。が、保管用の袋のジッパー部分が弱くすぐに密封できない状態になってしまう。保存袋は別メーカーのものに入れた方が良いと思う。商品自体が良いのにもったいないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする