TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の メガネ・ゴーグル・防災面
TAKAGI(高儀)の 安全メガネ
TAKAGI(高儀)の 1眼型 メガネ
セーフティグラス AG-1S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48710044
品番
AG-1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 UV400:紫外線を99.9%カット
機能
耐衝撃性・UVカット
形状
二眼型
レンズ色
スモーク
用途
作業時の飛来物からの眼の保護に
材質
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
21
高さH(mm)
42
奥行D(mm)
47
幅W(mm)
142