セーフティグラス AG-9C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48710139 品番AG-9C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット

機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め 形状二眼型 レンズ色クリア 用途作業時の飛来物からの眼の保護に 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)34 高さH(mm)50 奥行D(mm)63 幅W(mm)153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする