安全ゴーグル RG-15

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48710934 品番RG-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

今までのゴーグルが大きい方へ。
太陽光線と眩しさから目を保護します。
マスク併用可。
UVカット。

形状2眼型 機能レンズ両面曇り止め、UVカット 質量(g)50 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH)(mm)152×49 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型 材質(レンズ)ポリカハードコートAF

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48710934
2021-10-08
用途:
草刈り機作業時
水土里プロジェクトおばた 様 (農・林・水産業)

小柄な方用で小さいサイズを探しました。ちょうど良いです!

対象商品:
48710934
2020-03-21
用途:
倉庫作業
卸売・小売業

仕入れた商品の検品や仕分けの際、埃から目をガードするために使用します。
視界が広い為、作業効率がアップしました。
また、フィット感が私にはピッタリでした。
いまのところ大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
48710934
2020-05-21
用途:
診療時
医療・福祉・介護関連業

フィット感は良いので付けていて違和感ないです。
ただ長時間使ってくるとゴムの部分が緩みます。
人にもよりますが、下の白い部分が視界に入り気になる人もいるかと思います。
でも総じて価格とフィット感で良い物だと思いました。

対象商品:
48710934
2019-10-30
用途:
アレルギー体質であるため料理の準備作業など
その他業種

予想通りフィットして満足です。使い心地も丁度よい。

対象商品:
48710934
2018-06-12
用途:
破砕作業

商品説明で曇り防止と書いてあったが、使ってるうちに雲って見えなくなりました。

対象商品:
48710934
2013-10-27
用途:
コンバインの清掃
農・林・水産業

視界がいまいち。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする