I-525WH 壁掛けダストボックス マグネットシート付 伊勢藤 48711425 I-525WH 壁掛けダストボックス マグネットシート付 伊勢藤 48711425

壁掛けダストボックス マグネットシート付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48711425 品番 I-525WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

持ち運びやすい取っ手付き。
そのまま床置きもできます。
フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。

容量(L)9 材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂 ホワイト 形状半円 寸法(mm)284×163×320 質量(kg)15 耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3 入数24 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48711425
2022-05-02
用途:
事務机やロッカーに貼付しゴミ箱として使用

大きさがちょうどよく使い勝手が良い。
また半円形であるため出っ張りが抑えられるので邪魔にもならない。

1人が参考にしています
対象商品:
48711425
2020-10-15
用途:
ゴミ捨て
電気・ガス・熱供給・水道業

少々高いと思ったが、机にマグネットで付けられるのはこれしか無かった。邪魔にならず使い心地は非常に良い。

対象商品:
48711434
2020-03-30
用途:
中学生の息子のワークデスクにくっつけて。
その他業種

鉄製フレームのワークデスクにくっつけて使っています。
床に置かないので掃除が楽で、ゴミ箱がデスク天板に近いのでゴミを捨てやすいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする