仕様Corcom APH / APSシリーズ高電流3相電源ラインフィルタ. CorcomのAPH / APSシリーズ3相電源ラインフィルタは、250〜1600 Aの電流定格品を取り揃えています。 コンパクトで計量なので設置が容易で、過酷な環境に耐える腐食に強いバスバー端子を備えています。 また、ライン-アース間のコンデンサのない製品もあり、各種インバータシステム構成で使用できます。. 特長. 小型サイズ 軽量で設置が容易 2つのパフォーマンスレベル 520 V acモデルと690 V acモデル 最大1600 Aの高電流用途向け. 用途. 代替電源 モータドライブ CNCマシン
長さ(mm)350
寸法(mm)350×280×170
深さ(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応