TE Connectivity, EMIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48712117 品番1000APS12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
仕様Corcom APH / APSシリーズ高電流3相電源ラインフィルタ. CorcomのAPH / APSシリーズ3相電源ラインフィルタは、250〜1600 Aの電流定格品を取り揃えています。 コンパクトで計量なので設置が容易で、過酷な環境に耐える腐食に強いバスバー端子を備えています。 また、ライン-アース間のコンデンサのない製品もあり、各種インバータシステム構成で使用できます。. 特長. 小型サイズ 軽量で設置が容易 2つのパフォーマンスレベル 520 V acモデルと690 V acモデル 最大1600 Aの高電流用途向け. 用途. 代替電源 モータドライブ CNCマシン 長さ(mm)266 寸法(mm)266×250×142 深さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする