HB-2437 ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 48713096

 

HB-2437 ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 48713096
HB-2437 ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 48713096
HB-2437 ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 48713096

ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード48713096品番HB-2437
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐久性抜群!内面3層コーティング
丈夫な特殊加工により、変形に強く金属ヘラも使える!
ダイヤモンドの粒子を配合した強力コーティング「ダイヤモンドコート」。
汚れやコゲがこびりつきにくく、お手入れもラクラク!
また、少量の油で調理可能なヘルシークッキングを実現しました。
ガス火はもちろんIH100・200Vをはじめすべての熱源に対応可能です。

サイズ(cm)26材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)質量(g)745外径×高さH(Φmm×mm)270×60表面処理ダイヤモンドコーティング、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48713096
2022-05-07
用途: 家庭での調理器具
その他業種

取手有りの同社フライパンは今迄使っていました。性能は十分で、さらに使い勝手が良いです。

対象商品 : 48713096
2021-10-28
用途: 食事の支度が楽になりました
有限会社 双葉建設業・工事業

食事の支度がとても楽になりましたし、取手が外れるので収納しやすくて便利です。

対象商品 : 48713087
2021-03-04
用途: 事務所の備品

とにかくとても軽くて使いやすく満足しています。機会があれば、また購入いしたいと思います。

対象商品 : 48713087
2020-11-22
用途: 毎日の料理

予想以上に軽いです、取っ手が別なので収納が便利です。

対象商品 : 48713087
2020-04-25
用途: 料理に
建設業・工事業

軽くて嵩張らず重宝しています。サイズ違いの物を複数購入して重ねて収納しています。以前から使用していた取手のついたフライパンは出番が無くなりました。

対象商品 : 48713087
2020-11-19
用途: 事務所用

軽くてとても使いやすいフライパンです。とにかく軽い。
また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする