HB-2439 ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼 パール金属 48713123

HB-2439 ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼 パール金属 48713123
HB-2439 ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼 パール金属 48713123

ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48713123品番HB-2439
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)アウトレット
¥1,8981,698

耐久性抜群!内面3層コーティング
丈夫な特殊加工により、変形に強く金属ヘラも使える!
ダイヤモンドの粒子を配合した強力コーティング「ダイヤモンドコート」。
汚れやコゲがこびりつきにくく、お手入れもラクラク!
また、少量の油で調理可能なヘルシークッキングを実現しました。
ガス火はもちろんIH100・200Vをはじめすべての熱源に対応可能です。

サイズ(cm)13×18材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)質量(g)377表面処理ダイヤモンドコーティング、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする