仕様TE Connectivity 3FFプッシュプッシュmicro-SIMカードコネクタ. 3FF micro-SIMカードコネクタは、わずか1.27 mmの極めて省スペースなプロファイルです。 このSMT 3FF micro-SIMカードはプッシュプッシュイジェクト機構及びカード検出スイッチを搭載し、カードの取り外しを検知します。 デュアル傾斜付き湾曲防止コンタクトはこのmicro-SIMコネクタの追加機能で、SIMカードを誤挿入したり、強いかん合力が加えられても、変形しません。 このmicro-SIMカードの一般的な用途には、タブレット、パソコン、データカード、ポータブルGSMモデム、サーバーなどがあります。
長さ(mm)15.7
幅(mm)15.98
寸法(mm)15.7×15.98×1.87
取付方式表面実装
端子種別はんだ
深さ(mm)1.87
材質(ハウジング)サーモプラスチック
カードSIM
行数2
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金