TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity, バックプレーン用アクセサリー (ガイドソケット)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
48714558
品番
1-1469492-8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
9
高さ(mm)
12.33
深さ(mm)
22.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ガイドソケット
併用可能製品
MULTIGIG RT、RT 2及びRT 2Rコネクタ