測定方式(力)圧縮
測定レンジ(力/負荷)1000kg
電圧(V)(最大励起)15dc
出力(定格負荷時)2mV/V
材質(ハウジング)アルミ
IP等級IP65
ターミナルタイプワイヤリード
全高(mm)75.8
全幅(mm)191
全体的な深さ(mm)80.4
動作温度範囲(℃)-10〜+40
センサータイプシングルポイント
仕様高容量アルミニウム. 大型プラットフォームを直接取り付けるように設計された、1250シリーズの高容量シングルポイントロードセルです。 耐湿性のある保護コーティングが施され、補償温度範囲での長期間の安定性を保証しています。