Tedea Huntleigh ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサータイプシングルポイント 注文コード48716299 品番1040-0020-F000-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はセンサータイプなど17種類から選べます 他の種類を見る
測定方式(力)圧縮 測定レンジ(力/負荷)20kg 電圧(V)(最大励起)15dc 出力(定格負荷時)2mV/V 材質(ハウジング)アルミ IP等級IP67 ターミナルタイプワイヤリード 全高(mm)40 全幅(mm)150 全体的な深さ(mm)29.5 動作温度範囲(℃)-10〜+40 センサータイプシングルポイント 仕様高容量アルミニウム. 大型プラットフォームを直接取り付けるように設計された、1250シリーズの高容量シングルポイントロードセルです。 耐湿性のある保護コーティングが施され、補償温度範囲での長期間の安定性を保証しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする