Tele タイマー リレー マルチ動作

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズK3ZIF20 注文コード48716615 品番K3ZIF20 24V AC/DC 110-240V AC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はシリーズなど9種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)67 取付方式プラグイン シリーズK3ZIF20 電源外部 接点構成SPDT 最大電流(A)8 電源電圧(V)110→240ac、24ac/dc 時間1秒→100時間 コンタクト数11 タイマー多機能 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)240ac ターミナルタイプねじ 時間増分時間、分、秒 最小電圧(V)24ac/dc、110ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする