TELE
TELEの 電子部品(オンボード)
TELEの 能動部品
TELEの ディスクリート
Tele タイマー リレー マルチ動作
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48716624
品番
K3ZM11 24V AC/DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
幅(mm)
67
取付方式
プラグイン
シリーズ
K3ZM11
電源
外部
接点構成
DPDT
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
110→240ac、24ac/dc
時間
1秒→30日
コンタクト数
11
タイマー
多機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
240ac
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
日、時間 、分、秒
最小電圧(V)
24ac/dc、110ac