TELE
TELEの 電子部品(オンボード)
TELEの 能動部品
TELEの ディスクリート
Tele タイマー リレー マルチ動作
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
K3ZMF20
注文コード
48716633
品番
K3ZMF20 24V AC/DC 110-240VAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プラグイン
シリーズ
K3ZMF20
電源
外部
接点構成
NO/CO
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
110→240ac、24ac/dc
時間
1秒→100時間
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト数
11
タイマー
多機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
240ac
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
時間、分、秒
最小電圧(V)
24ac/dc、110ac