TELE
TELEの 電子部品(オンボード)
TELEの 能動部品
TELEの ディスクリート
Tele タイマー リレー マルチ動作
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
K3ZM20
注文コード
48716667
品番
K3ZM20 12-240V AC/DC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
シリーズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
67
取付方式
プラグイン
シリーズ
K3ZM20
電源
外部
接点構成
DPDT
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
12→240ac/dc
時間
1秒→100時間
コンタクト数
11
タイマー
多機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
240ac/dc
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
時間、分、秒
最小電圧(V)
12ac/dc