TELE
TELEの 電子部品(オンボード)
TELEの 能動部品
TELEの ディスクリート
Tele タイマー リレー マルチ動作
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48716685
品番
G2ZMF11 24-240VAC/DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
シリーズ
G2ZMF11
電源
外部
接点構成
2NO/2NC
最大電流(A)
5
電源電圧(V)
24→240ac/dc
時間
50ms→30日
遅延時間
500 (リセット) ms
コンタクト数
2
タイマー
多機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
250ac
時間増分
日、時間、ミリ秒、分、秒