仕様VEO V2ZS20 - スターデルタタイマ. VEOシリーズV2ZS20は、DINレール取り付け用のスターデルタタイマです。. スターデルタタイマ 4種類の時間レンジ 4種類のトランジション時間 広い範囲の供給電圧入力 リレー接点(2 N/O) LED状態表示 ねじ止め端子 幅22,5 mm DINレール取り付け
幅(mm)22.5
取付方式DINレール
シリーズV2ZS20
電源内部
接点構成SPNO
電源電圧(V)12→240ac/dc
時間0.5→10秒、1.5→30秒、3→60秒、9→180秒
コンタクト数2
タイマーシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式間隔
ターミナルタイプねじ