Tele 遅延リレー インターバル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズV2ZR10 最大電流(A)0.1(DC-13)、1.5(AC-15)、8(AC-1)、8(DC-12) 電源電圧(V)24→240ac/dc 注文コード48716737 品番V2ZR10 24-240V AC/DC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はシリーズ・最大電流・電源電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様VEO V2ZR10 - 単機能タイムリレー. VEOシリーズV2ZR10は、DINレール取り付け用の単機能タイムリレー(オフディレー)です。. オフディレー 10種類の時間レンジ 広い範囲の供給電圧入力 リレー接点(1 c/o) LED状態表示 ねじ止め端子 幅22,5 mm DINレール取り付け 幅(mm)22.5 取付方式DINレール シリーズV2ZR10 電源内部 接点構成SPDT 最大電流(A)0.1(DC-13)、1.5(AC-15)、8(AC-1)、8(DC-12) 電源電圧(V)24→240ac/dc コンタクト数1 タイマーシングル RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式間隔 ターミナルタイプねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする