仕様VEO V2ZQ10 - 多機能タイマ. VEOシリーズV2ZQ10は、4つの機能を備えたDINレール取り付け用の多機能タイムリレーです。. 4つの機能 10種類の時間レンジ 広い範囲の供給電圧入力 リレー接点(1 c/o) LED状態表示 ねじ止め端子 幅22,5 mm DINレール取り付け
長さ(mm)76
取付方式DINレール
シリーズV2ZQ10
電源内部
接点構成SPDT
最大電流(A)0.1(DC-13)、1.5(AC-15)、8(AC-1)、8(DC-12)
電源電圧(V)24→240ac/dc
コンタクト数1
タイマー多機能
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式間隔
ターミナルタイプねじ