TELE
TELEの 電子部品(オンボード)
TELEの 能動部品
TELEの ディスクリート
Tele 遅延リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48716825
品番
E3ZI20 12-240V AC/DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
幅(mm)
35
取付方式
DINレール
シリーズ
E3ZI20
電源
外部
接点構成
DPDT
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
12→240ac/dc
時間
50ms→100h
コンタクト数
2
タイマー
多機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
パルススタート機能付き非対称リサイクラー
最大電圧(V)
250ac
時間増分
時間、ミリ秒、分、秒