TELE
Tele 遅延リレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
シリーズ
G2ZI20
注文コード
48716834
品番
G2ZI20 12-240V AC/DC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
シリーズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
22.5
取付方式
DINレール
シリーズ
G2ZI20
電源
外部
接点構成
2NO/2NC
最大電流(A)
5
電源電圧(V)
12→240ac/dc
時間
50ms→100h
コンタクト数
2
タイマー
多機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
250ac
時間増分
時間、ミリ秒、分、秒