Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner 1ポート RJ-45カプラ Cat6 シールド付き TOCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48717105
品番
J60020A0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイプ
カプラ
インターフェース
RJ45
規格
(LANカテゴリ)Cat6
ポート数
1
シールド
シールド付き
配線方式
ストレートスルー
長さ(mm)
38
幅(mm)
38
深さ(mm)
44.8
シリーズ
TOC
RoHS指令(10物質対応)
対応