Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner Cat6a RJ11, RJ12, RJ45 シールド付き ストレート RJソケットモジュール / ブランク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48718478
品番
J00029A4001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
タイプ
AMJ-Sモジュール
規格
(LANカテゴリ)Cat6a
インターフェース
RJ11, RJ12, RJ45
方向
ストレート
シールド
シールド付き
長さ(mm)
14.8
幅(mm)
44.1
深さ(mm)
23.1
シリーズ
AMJ
RoHS指令(10物質対応)
対応