Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner DIN41612コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48718688
品番
J00041A0917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
オス・メス
メス
コンタクト数
20
行数
2
端子種別
はんだ
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
PC
コンタクトめっき
銀
定格電流(A)
8
最大接触抵抗(mΩ)
5
定格電圧(V)
380ac、450dc
シリーズ
J000
動作温度(℃)
(Max)+60
RoHS指令(10物質対応)
対応