Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner SMBコネクタ スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48719126
品番
J01160A0311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
端子種別
はんだ
電池
サブミニチュア
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0→4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
接合型
プッシュプル
コンタクトめっき
金
ボディめっき
金