Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner フェースプレート 2極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48719336
品番
H02000A0092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
極数
2
仕様
(アウトレット数)2、(取り付け角)ストレート
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
タイプ
フェイスプレート
シリーズ
AMJ-S
深さ(mm)
54.9
シャッター
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応