仕様IEC61755-3-1に準拠したコネクタ 保護クラスIP68は IEC60529に適合. Telegartner TOC IP68屋外用光ファイバMPO / MTPアダプタバルクヘッドセット. IEC61755-3-1準拠のニッケルめっき黄銅ハウジングとアダプタを備えた、TOC IP68屋外用光ファイバMPO / MTPアダプタシングルモード / マルチモードバルクヘッドセットです。 このTOC IP68 MPO / MTPアダプタバルクヘッドセットには4穴取り付けフランジがあり、直径30.5 mmのパネル切り抜きが必要です。
シリーズTOC
コネクタ形状MPO、MTP
材質(ハウジング)真鍮
コネクタ(A)MTP、(B)MPO
モードシングルモード
RoHS指令(10物質対応)対応