Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48719625
品番
J01014A0000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
オス・メス・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
34.5
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
アダプター型式
(A)TNC
動作周波数(GHz)
0→11
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)メス、(B)オス
ボディ向き
チーズ
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
ボディめっき
銅上にニッケル