TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors XCSA Blokovani
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
構成
(通常の状態)1NC/2NO
注文コード
48720648
品番
XCSA503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
構成
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8
寸法(mm)
40×44×114
シリーズ
XCSA
範囲
Preventa
接続
1/2インチNPT
構成
(通常の状態)1NC/2NO
材質(ハウジング)
Zamak
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
1 NC / 2 NO
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250