TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors XCSA Blokovani
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
構成
(通常の状態)3NC
注文コード
48720657
品番
XCSA802
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
構成
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8
幅(mm)
44
シリーズ
XCSA
範囲
Preventa
接続
M20
構成
(通常の状態)3NC
材質(ハウジング)
Zamak
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
3NC
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250