TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48720675
品番
XCSA701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
(ヘッドの方向の数)8
幅(mm)
40
シリーズ
XCSA
範囲
Preventa
接続
Screw
構成
(通常の状態)NO/2NC(安全)
材質(ハウジング)
Zamak
ロック
キー
安全接点
2NC/1NO
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250