TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors XCSB 安全インターロックスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
構成
(通常の状態)NO/2NC
注文コード
48720693
品番
XCSB701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
構成
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ヘッドの方向の数)8
幅(mm)
52
シリーズ
XCSB
範囲
Preventa
接続
Screw
構成
(通常の状態)NO/2NC
材質(ハウジング)
金属
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
2NC/1NO
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250