TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors XCSB 安全インターロックスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48720718
品番
XCSB502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
52
長さ(m)
114
シリーズ
XCSB
深さ(mm)
44
範囲
Preventa
構成
(通常の状態)2NO/NC
材質(ハウジング)
Zamak
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大AC電圧(V)
240