TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors XCSMP Blokovani
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48720745
品番
XCSMP70L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)1
長さ(mm)
15
シリーズ
XCSMP
範囲
Preventa
接続
ケーブル
構成
(通常の状態)2NC/1NO
材質(ハウジング)
ポリアミド
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
2NC / 1NO
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250