TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors XCSPA Blokovani
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48720779
品番
XCSPA992
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8
シリーズ
XCSPA
深さ(mm)
94
範囲
Preventa
接続
M16
構成
(通常の状態)2NC/1NO
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PA
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
2NC / 1NO
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250