TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors XCSPA 安全インターロックスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
構成
(通常の状態)2NC
注文コード
48720806
品番
XCSPA793
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
構成
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続
スクリュークランプ
ロック
キー
構成
(通常の状態)2NC
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PA
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
安全接点
2NC
範囲
Preventa
仕様
(ヘッドの方向の数)4
シリーズ
XCSPA
最大電流(mA)
600ac、550dc
RoHS指令(10物質対応)
対応