TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors XCSPA 安全インターロックスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
構成
(通常の状態)NO/NC
注文コード
48720815
品番
XCSPA593
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
この商品は
構成
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続
スクリュークランプ
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PA
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
シリーズ
XCSPA
最大電流(mA)
600ac、550dc
IP等級
IP67
長さ(mm)
93.5
幅(mm)
30
動作温度(℃)
(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)
対応