TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
併用可能製品
XCS Series
仕様
90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。
注文コード
48721165
品番
XZCP1965L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・併用可能製品・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。
ケーブル長(m)
5
許容電流(A)
4
接続
3-Pin
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ケーブル
併用可能製品
XCS Series
コネクタジェンダー
メス