TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
併用可能製品
XUM Series
仕様
配線済みコネクタ. Schneider XUM光電センサ用のストレート及びエルボケーブルアセンブリシリーズです。. カラーの素材: ステンレススチール316L 動作温度: -25 → 85 ℃ (静的) 保護等級: IP69K
注文コード
48721183
品番
XZCPA1241L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・併用可能製品・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線済みコネクタ. Schneider XUM光電センサ用のストレート及びエルボケーブルアセンブリシリーズです。. カラーの素材: ステンレススチール316L 動作温度: -25 → 85 ℃ (静的) 保護等級: IP69K
ケーブル長(m)
5
接続
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
Connector
併用可能製品
XUM Series