TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
10
併用可能製品
Schneiderセンサ
仕様
ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
注文コード
48721217
品番
XZCP0566L10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・併用可能製品・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
ケーブル長(m)
10
接続
M8 3ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ケーブル
併用可能製品
Schneiderセンサ
コネクタジェンダー
メス