TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
OsiSense XX
仕様
M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
注文コード
48721743
品番
XZCC12FCP40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・併用可能製品・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
接続
M12 4ピン
アクセサリタイプ
コネクタ
コネクタジェンダー
メス
併用可能製品
OsiSense XX
仕様
M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め