TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
IP67スイッチ
仕様
M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
注文コード
48721795
品番
XZCC12FCM50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・併用可能製品・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
接続
M12 5ピン
アクセサリタイプ
コネクタ
コネクタジェンダー
メス
併用可能製品
IP67スイッチ
仕様
M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応