TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
10
併用可能製品
OsiSense XUシリーズ
仕様
90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。
注文コード
48721813
品番
XZCP1241L10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・併用可能製品・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
接続
M12
ケーブル長(m)
10
アクセサリタイプ
コネクタ
コネクタジェンダー
メス
併用可能製品
OsiSense XUシリーズ
仕様
90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応