TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
10
併用可能製品
OsiSense XUシリーズ
仕様
ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
注文コード
48721829
品番
XZCP1141L10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・併用可能製品・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
接続
M12
ケーブル長(m)
10
アクセサリタイプ
コネクタ
コネクタジェンダー
メス
併用可能製品
OsiSense XUシリーズ
仕様
ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応