TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors ジャンパケーブル 5ピンM12ストレートメスコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48721969
品番
XZCR1111064D5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
5
接続
5ピンM12ストレートメスコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ジャケット)
PUR
アクセサリタイプ
ケーブル
併用可能製品
Preventa XCS, XCSRC.2M12, XUSL2, XUSL4
コネクタジェンダー
メス