TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors セーフティ リミットスイッチ Preventa XCSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48722014
品番
XCSPL782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
30
シリーズ
XCSPL
アクチュエータの種類
L型埋込レバー
駆動形式
スロー
接続
M16
構成
(通常の状態)2NC
材質(ハウジング)
ナイロン66、プラスチック
ケーブル
(エントリの数)1、(エントリのサイズ)M16×1.5
コンタクト数
2
IP等級
IP67
極/投の設定
双極