TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors セーフティシングルビーム光電スイッチ XU2S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48722136
品番
XU2S18PP340L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
(安全タイプ)2、(PL EN ISO13849-1)c、(ビームの数)1
長さ(mm)
120
幅(mm)
45
シリーズ
XU2S
範囲
Preventa
応答時間
最大25ms
ターミナルタイプ
ケーブル
コンポーネント
Receiver, Sender
最大スキャン距離(m)
8