TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+70
最大電流(A)
1.5
注文コード
48722303
品番
ZCMD21L08R12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・最大電流・仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
73
幅(mm)
30
シリーズ
OsiSense XC
最大電流(A)
1.5
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
亜鉛合金
動作温度(℃)
(Max)+70
コンタクト形状
スナップアクション
ターミナルタイプ
M12コネクタ
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
極/投の設定
双極